Beli concrete stamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- FIRMAN Concrete Mixeratribut:
- Motor/Engine: Electrik Motor
- Engine Model: 0.5HP
- Motor Speed: 1450RPM
- Volume Drum: 120L
- Max. Output Volume: 90L
- Operating Weight: 66kg
- Dimension: 81x71x38cm
- Loncin Concrete CutterDeskripsi:Mesin untuk memotong aspal. Mesin tangguh dan kokoh, siap digunakan di segala medan. Torsi yang kuat membantu Anda memotong aspal lebih kuat dan cepat..atribut:
- Output (HP): 13
- Maximum Cutting Depth (mm): 125
- Maximum Blade Diameter (mm): 450
- Maximum Blade Size (inch): 16
- Adjusting For Cutting Depth: Manual Rotation System
- Fuel Type: Fuel
- Dimensions (LxWxH) (mm): 925x630x950
- Engine Power (hp): 13
- Fuel Tank Capacity (L): 6.5
- Multipurpose Machine Model: G 390F
- Oil Capacity (L): 1.1
- Start Machine: Recoil
- Water Tank Capacity (L): 30
- TRUSCO Concrete DrillDeskripsi:Work Material : Concrete, block, marble, gypsum board, tile (However, another set up a dedicated drill porcelain tiles).atribut:
- Compatible Models: Vibration drill
- Overall Length (mm): 100
- Weight (g): 22
- Flute Length (mm): 65
- Shank Diameter (mm): 6.4
- Blade Diameter (mm): 6.4
- Purpose of Use: Work Material: Concrete, Block, Marble, Gypsum Board, Tile.
- EVERYDAY Mesin Pemotong AspalDeskripsi:Concrete Cutter Q350H14 adalah mesin potong yang dikhususkan untuk concrete. Biasa digunakan untuk jalan beton atau lantai beton pada warehouse. Q350H14 menggunakan bahan bakar, cocok untuk digunakan di tempat yang tidak tersedia listrik. Dilengkapi dengan water tank sebagai supply air untuk blade, yang berfungsi agar debu hasil proses cutting tidak beterbangan sekaligus sebagai pendingin blade.
- SC Johnson Floor Sealer FortifyDeskripsi:Metal Interlocked Sealer for Terrazzo and Concrete Floor. FORTIFY adalah sealer yang khusus dibuat untuk jenis lantaikeras (lantai semen dan terrazzo), merupakan emulsi polimer yang dilengkapi dengan metal interlock, membuat lapisanFORTIFY menjadi kuat dan tahan lama karena mempunyai daya rekat yang baik pada lantai, tahan terhadap deterjendan minyak.COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m2 per gallon untuk satu lapisan.
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- ENAR Portable Electric Vibratorsatribut:
- Power: 2300 W
- Voltage: 230 V, 1 ~
- Frequency: 50 - 60 Hz
- Vibration: 18000 rpm
- Dimension: 345 x 244 x 229 mm
- Loncin Concrete Vibratorsatribut:
- Vibrator Type: Shaft Vibrator
- Flexible Shaft Diameter (mm): 9.5
- Rubber Hose Diameter (mm): 31
- Input Power (W): 60
- EVERYDAY Mechanical Engine VibratorsDeskripsi:Engine Vibrator; Hondaatribut:
- Engine Model: Honda GX160
- Power: 5.5 hp
- Fuel Tank: 3.8 L
- Fuel Consumption: 1 L/h
- Coupling Type: Dynapac Coupling
- Dimension: 460 x 460 x 510 mm
- Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsDeskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Power (HP): 5
- Vibration Head (mm): 40/500
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- FIRMAN Concrete Vibratorsatribut:
- Weight Not Include Head of Vibrator (Kg): 22
- Power (kW): 1.5
- Head Vibrator Diameter (mm): 28-32-38-45-50
- Speed (rpm): 2840
- Length Vibrator Head (m): 4 - 6
- KRISBOW Mesin Vibrator Betonatribut:
- Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
- Vibrator Amplitude (mm): 1.2
- Casing & Poker Weight (kg): 12
- Flexible Hose Length (m): 6
- Frequency (VPM): 13500
- Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- Hyundai Concrete Vibratorsatribut:
- Size (mm): 450x480x550
Daftar Harga concrete stamp Terbaru March 2026
| Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & Logam | Rp45.900 |
| FIRMAN Concrete Mixer | Rp5.799.900 |
| Loncin Concrete Cutter | Rp15.999.900 |
| TRUSCO Concrete Drill | Rp99.900 |
| EVERYDAY Mesin Pemotong Aspal | Rp15.999.900 |
| SC Johnson Floor Sealer Fortify | Rp439.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| ENAR Portable Electric Vibrators | Rp18.999.900 |
| Loncin Concrete Vibrators | Rp5.899.900 |
| EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators | Rp6.299.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)








%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)